9112400740 Spiralbohrer HSS DIN338N 7,4mm 118G Typ N 4xD A5107.4 TiN

9112401000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A51010.0 TiN Dormer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11140740, 9112400740
Rubix:2915752
Hersteller:9112400740
9112400740 Spibo HSS DIN338N 7,4mm 118G Typ N 4xD A5107.4 TiN Dormer

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112400740 Spiralbohrer HSS DIN338N 7,4mm 118G Typ N 4xD A5107.4 TiN


Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen

Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.
Spiralbohrer HSS DIN338N 7,4mm 118G Typ N 4xD A5107.4 TiN Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
39,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,99 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage