9112400380 Spiralbohrer HSS DIN338N 3,8mm 118G Typ N 4xD A5103.8 TiN

9112401000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A51010.0 TiN Dormer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11140380, 9112400380
Rubix:2915681
Hersteller:9112400380
9112400380 Spibo HSS DIN338N 3,8mm 118G Typ N 4xD A5103.8 TiN Dormer

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112400380 Spiralbohrer HSS DIN338N 3,8mm 118G Typ N 4xD A5103.8 TiN


Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen

Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,8mm 118G Typ N 4xD A5103.8 TiN Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
16,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen