9112290500 Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm TypN 4xD A0025.0 TiNTip

9112291000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A00210.0 TiN Tip Dor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11130500, 9112290500
Rubix:2915703
Hersteller:9112290500
9112290500 Spibo HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112290500 Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm TypN 4xD A0025.0 TiNTip


Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
2,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen