9112290260 Spiralbohrer HSS DIN338N 2,6mm TypN 4xD A0022.6 TiNTip

9112291000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A00210.0 TiN Tip Dor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11130260, 9112290260
Rubix:2915658
Hersteller:9112290260
9112290260 Spibo HSS DIN338N 2,6mm 118G Typ N 4xD A0022.6 TiN Tip

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112290260 Spiralbohrer HSS DIN338N 2,6mm TypN 4xD A0022.6 TiNTip


Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer HSS DIN338N 2,6mm 118G Typ N 4xD A0022.6 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
2,04 exkl. MwSt.
/ Stück
2,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen