9110980600 Kurzbohrer HSS DIN1897N6,0mm135ypN2,5xDA0226.0TiNTip

9110981000 KzboHSSDIN1897N10,0mm135GTypN2,5xDA02210.0TiNTip

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:10880600, 9110980600
Rubix:2914237
Hersteller:9110980600
9110980600 KzboHSSDIN1897N6,0mm135GTypN2,5xDA0226.0TiNTip

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9110980600 Kurzbohrer HSS DIN1897N6,0mm135ypN2,5xDA0226.0TiNTip


Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Kurzbohrer HSS DIN1897N 6,0mm 135G Typ N 2,5xD A0226.0 TiN Tip Dormer
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
4,04 exkl. MwSt.
/ Stück
4,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen