9110980420 Kurzbohrer HSS DIN1897N4,2mm135ypN2,5xDA0224.2TiNTip

9110981000 KzboHSSDIN1897N10,0mm135GTypN2,5xDA02210.0TiNTip

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:A0224.2
Rubix:2914219
Hersteller:5967122
9110980420 KzboHSSDIN1897N4,2mm135GTypN2,5xDA0224.2TiNTip

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9110980420 Kurzbohrer HSS DIN1897N4,2mm135ypN2,5xDA0224.2TiNTip


Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Kurzbohrer HSS DIN1897N 4,2mm 135G Typ N 2,5xD A0224.2 TiN Tip Dormer
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
3,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen