9022155 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.1 bar G1/4B rückseitig
Manometer WIKA
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9022155
Rubix:657497

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 1 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
Produktdetails : 9022155 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.1 bar G1/4B rückseitig
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 1 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Außendurchmesser | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen