Referenzen
Ersetzte Ref.:884849
Spartex:892588
Rubix:3249359
EAN:3660338451409

Produktdetails : 892588 Schubladenschrank Breite 1205 mm
Robuste 9-Schubladen-Stahl-Schrank
-805 Breite Abmessungen: 805x695x1000
- 1005 Breite Abmessungen: 1005x695x1000
- 1205 Breite Abmessungen: 1205x695x1000
Die Schubladen können mit Unterteilungen ausgestattet werden, um Fächer zu schaffen (als Option erhältlich)
Tragfähigkeit pro Schublade 75 kg
Vollständige Öffnung der Schubladen
Zentralverriegelung (mit 2 Schlüsseln geliefert)
Schubladen-Zusammensetzung
- L805: 2x75 6x100 1x150
- L1005 : 9x100
- L1205: 9x100
Rahmen grau RAL 7035 und Schubladen grau RAL 7016.
-805 Breite Abmessungen: 805x695x1000
- 1005 Breite Abmessungen: 1005x695x1000
- 1205 Breite Abmessungen: 1205x695x1000
Die Schubladen können mit Unterteilungen ausgestattet werden, um Fächer zu schaffen (als Option erhältlich)
Tragfähigkeit pro Schublade 75 kg
Vollständige Öffnung der Schubladen
Zentralverriegelung (mit 2 Schlüsseln geliefert)
Schubladen-Zusammensetzung
- L805: 2x75 6x100 1x150
- L1005 : 9x100
- L1205: 9x100
Rahmen grau RAL 7035 und Schubladen grau RAL 7016.
Schubladenschrank Breite 1205 mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl der Schubladen | 9 |
|---|---|
| Höhe | 1000 mm |
| Breite | 1205 mm |
| Tiefe | 695 mm |
| Typ | l1205 |
| Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.763,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.116,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 61 ) Arbeitstagen