Referenzen
Gedore:894 60
Rubix:1031107
Hersteller:6577350
EAN:4010886657737

Produktdetails : 894 60 Einmaulschlüssel 60mm
Ausführung nach DIN 894, ISO 3318, Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm, Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, *nicht genormt
Stärken
• Hohe Robustheit dank leistungsstarkem Chrom-Vanadium-Stahl
• Dauerhafter Schutz gegen Verschleiß und Korrosion durch manganphosphatierte Beschichtung
• Präzise gefertigte Maulöffnung für sicheren Halt an Mutter oder Schraube
• Verbesserte Ergonomie und erleichtertes Arbeiten durch 15°-Abwinkelung
• Dauerhafter Schutz gegen Verschleiß und Korrosion durch manganphosphatierte Beschichtung
• Präzise gefertigte Maulöffnung für sicheren Halt an Mutter oder Schraube
• Verbesserte Ergonomie und erleichtertes Arbeiten durch 15°-Abwinkelung
Anwendungen
• Industrielle Instandhaltung: Präzise Schraubarbeiten unter hohen Belastungen
• Bauwesen: Montage- und Installationsarbeiten auf der Baustelle
• Automobilbranche: Reparaturen und Wartungseinsätze, die einen besonders robusten Schlüssel erfordern
• Mechanische Werkstätten: Tägliche Justier- und Montagearbeiten mit zuverlässigem Werkzeug
• Bauwesen: Montage- und Installationsarbeiten auf der Baustelle
• Automobilbranche: Reparaturen und Wartungseinsätze, die einen besonders robusten Schlüssel erfordern
• Mechanische Werkstätten: Tägliche Justier- und Montagearbeiten mit zuverlässigem Werkzeug
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1439 g |
|---|---|
| Öffnung | 60 |
| Länge | 494 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std