8461-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER BZ

8461-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER BZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:8461-01
Rubix:1246113
Hersteller:7704260
EAN:4002805846117
8461-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER BZ

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum20 N.m
Drehmoment, Maximum120 N.m
Antriebsvierkant5/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8461-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER BZ


- • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, m einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich • Je nach Werkzeugeins. kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleins.) gearbeitet werden. • Betätigung nur an der Griffmte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen (außer Modell DXZ - hier wurde der DREMOMETER m dem Verlängerungsrohr kalibriert und justiert.) • Betätigung nur m Aufsteckwerkzeugen m einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden. • Großer Werkzeugaufnahme-Querschnitt des Zapfens überträgt größte Drehmomente • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik • Geschmiedete Hebelkette aus gruppeneigener Qualitäts-Schmiede • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende • m Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen (außer Modell DXZ - hier wurde der DREMOMETER mit dem Verlängerungsrohr kalibriert und justiert.), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1450 g
Drehmoment, Minimum20 N.m
Drehmoment, Maximum120 N.m
Antriebsvierkant5/8 ''
Länge489 mm
Gewicht1,45 kg
Befestigung16 mm
Zolltarifcode82041100
512,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
615,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen