Schrägkugellager SKF 7214 BEP, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 24 mm

72.. Serie Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7214 BEP
Rubix:11258
Hersteller:45544
EAN:7316576633553
7214 BEP (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7214 BEP (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x125x125 mm
Bruttogewicht1056,9 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72be
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r56000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr67600 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
107,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an