Rillenkugellager Timken 6204-2RS, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm
6204
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6204-2RS
Rubix:844841
Hersteller:100416918
EAN:0087796293120





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6204-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 51,9938x51,9938x18,9992 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 108,9 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6204 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std