Rillenkugellager Timken 6005-2RS, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm

6005

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6005-2RS
Rubix:844556
Hersteller:100416859
EAN:0087796292505
6005-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6005-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)51,9938x51,9938x18,9992 mm
Gewicht der Verpackung88 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6005
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r5800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10100 N
Zolltarifcode84821090
5,79 exkl. MwSt.
/ Stück
6,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an