SY3201K-5U1 Ventil, elektrisch betätigt

5-Wege-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY3201K-5U1
Rubix:2194433
Hersteller:SY3201K-5U1
SY3201K-5U1 Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY3201K-5U1 Ventil, elektrisch betätigt


Als unsere F&E-Ingenieure das Design unserer beliebten 5-Wege-Magnetventilreihe erneuerten, hatten sie ein Ziel vor Augen: eine Magnetventilreihe zu entwickeln, die eine beeindruckende Funktionalität bietet. Sie entwarfen die neue Serie SY3000/5000. EXTREM kompakt, aber mit einem bemerkenswerten Durchsatz - bis zu 80% höher als bei unseren vorherigen SY-Modellen - arbeitet die neue SY-Serie jetzt schneller und hat kürzere Zykluszeiten. Um eine einfache Montage und einen schnellen Austausch zu ermöglichen, haben unsere Ingenieure die neue SY so konzipiert, dass die beiden Spendergrößen 3000 und 5000 auf der gleichen Grundplatte verwendet werden können, was eine größere Flexibilität und einen sparsamen Betrieb ermöglicht. Erhältlich als Optionen mit elastischer oder metallischer Dichtung. Metallische Dichtungen eignen sich besonders für höhere Betriebsfrequenzen und bieten eine längere Lebensdauer.
SY3000, 5/3-, 5/2-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen (Neue Produkte)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht86 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom308 l/min
HerkunftslandJP
93,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,51 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage