Referenzen
IMI Norgren:V63D711A-A319J
Rubix:292329


Technische Zusammenfassung
| Typ | v63d711a-a319j 5/3-wegeventil, coe, g1/2, 240vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : V63D711A-A319J 5/3-Wegeventil, COE, G1/2, 240VAC
5/3-WEGEVENTIL-COE G1/2 240VAC
5/3-WEGEVENTIL-COE G1/2 240VAC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | v63d711a-a319j 5/3-wegeventil, coe, g1/2, 240vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 240 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 2200 l/min |
| Druckbereich | 2,5 ... 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/2 |
| Min. Betriebsdruck | 2,5 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
450,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
540,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen