Referenzen
IMI Norgren:SXP9773-170-00
Rubix:94609


Technische Zusammenfassung
| Typ | sxp9773-170-00 5/3-wegeventil, coe, iso1, druck |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : SXP9773-170-00 5/3-Wegeventil, COE, ISO1, Druck
5/3-WEGEVENTIL-COE ISO1 DRUCK
5/3-WEGEVENTIL-COE ISO1 DRUCK
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sxp9773-170-00 5/3-wegeventil, coe, iso1, druck |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Volumenstrom | 1230 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | betriebsdruck -0,9 bis 16 bar; steuerdruck 2 bis 16 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 40 ) Arbeitstagen