M/1704/87 5/3-Wegeventil, G1/2, Hebel 3-Stellig

5/3-Wegeventil, G1/2, Hebel 3-Stellig

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:M/1704/87
Rubix:287898
M/1704/87 5/3-Wegeventil, G1/2, Hebel 3-Stellig

Technische Zusammenfassung

Typm/1704/87 5/3-wegeventil, g1/2, hebel 3-stellig
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M/1704/87 5/3-Wegeventil, G1/2, Hebel 3-Stellig


5/3-WEGEVENTIL G1/2 HEBEL 3-STELLIG

Technische Informationen


Attribute
Typm/1704/87 5/3-wegeventil, g1/2, hebel 3-stellig
Anzahl der Anschlüsse5
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom3200 l/min
Werkstoffnbr
Druckbereich2 bis 10 bar
Größe des Anschlusses1/2
Min. Betriebsdruck2 bar
Zolltarifcode84818079
2.444,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.933,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 77 ) Arbeitstagen