Referenzen
IMI Norgren:SXE9574-170-00-D9M
Rubix:1406376


Technische Zusammenfassung
| Typ | sxe9574-170-00-d9m 5/2-wegeventil-mono iso2 atex 230v |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : SXE9574-170-00-D9M 5/2-Wegeventil-Mono ISO2 Atex 230V
5/2-Wegeventil-Mono ISO2 Atex 230V
5/2-Wegeventil-Mono ISO2 Atex 230V
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sxe9574-170-00-d9m 5/2-wegeventil-mono iso2 atex 230v |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 230 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 2450 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 1,8 ... 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 3/8 |
| Min. Betriebsdruck | 1,8 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
595,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
714,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen