Referenzen
IMI Norgren:2636265024123050
Rubix:70935


Technische Zusammenfassung
| Typ | 2636265024123050 5/2-wegeventil, bist, g1/4, 230vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : 2636265024123050 5/2-Wegeventil, Bist, G1/4, 230VAC
5/2-WEGEVENTIL-BIST G1/4 230VAC
5/2-WEGEVENTIL-BIST G1/4 230VAC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2636265024123050 5/2-wegeventil, bist, g1/4, 230vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 230 V |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Volumenstrom | 1325 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 2 ... 8 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
842,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.010,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen