514.114 5/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/4
5/2 Wegeventil Reihe 514
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:514.114
Rubix:345538
Hersteller:106467
EAN:4047322096836

Dokumente
Produktdetails : 514.114 5/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/4
5/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, monostabil, G1/8, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel. Diese Ventile sind auch für den Einsatz mit Vakuum geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 284 g |
|---|---|
| Typ | 5/2 wegeventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
