ECV1J ISO 5599-1 Magnetventil
5/2 und 5/3 Iso-Ventil Größe 2 Serie VS7-8
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:ECVISO-1J
Rubix:3065085
Hersteller:ECVISO-1J

Technische Zusammenfassung
| Typ | elektroverteiler 5/3 co iso 1 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : ECV1J ISO 5599-1 Magnetventil
Die Abmessungen der SMC VS7-Serie entspricht der ISO-Schnittstelle Größe 1 und 2. Die Metall-Metall-Dichtung ermöglicht die Verwendung des Spenders mit trockener, nicht geölter Luft und bietet dennoch eine lange Lebensdauer. Der VS7 ist mit 2 oder 3 Positionen, mono- oder bistabil erhältlich. Die Grundplatten sind mit einer Vielzahl von Funktionen und Anschlüssen erhältlich.
Vertriebspartner
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 390 g |
|---|---|
| Typ | elektroverteiler 5/3 co iso 1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen