00 20 03 V02 Sicherungsringzange für IR
4teiliger Satz Sicherungsringzangen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:00 20 03 V02
Rubix:2970218
EAN:4003773077640

Dokumente
Produktdetails : 00 20 03 V02 Sicherungsringzange für IR
Das Knipex Sicherungsringzangen-Set 00 20 03 V02 ist die ideale Komplettlösung für Profis, die an präzisen mechanischen Anwendungen arbeiten. Es enthält vier hochwertige Präzisionszangen für Standard-Sicherungsringe, sowohl für Innen- als auch Außensicherungsringe, verpackt in einem robusten und praktischen Kunststoffkoffer. Dieses Set bietet eine sichere Handhabung, lange Lebensdauer und erfüllt höchste Anforderungen an Sicherheit und Leistungsfähigkeit.
Eigenschaften:
Dieses Knipex-Sicherungsringzangen-Set ist für ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt, vom Einbau bis zum Ausbau von Innenringen in Bohrungen oder Außenringen auf Wellen. Jede Zange ist in einer stabilen Form geschmiedet und mit rutschfesten Spitzen ausgestattet, die den Ring während der Arbeit sicher halten. Kunststoffummantelte Griffe sorgen für hohen Bedienkomfort, auch bei längerem Einsatz. Der Aufbewahrungskoffer dient nicht nur als stabile Verpackung, sondern auch als langlebige, praktische Lösung für die Organisation in Werkstätten oder auf Baustellen. Die schwarz atramentierte Oberfläche der Zangen bietet einen zusätzlichen Korrosionsschutz und verlängert die Lebensdauer der Werkzeuge.
Spezifikationen:
• Kofferdimensionen: 195 x 25 mm
• Gesamtgewicht: 450 g
• Zangenoberfläche: schwarz atramentiert, polierte Ausführung
• Griffe: Kunststoffüberzug
• Robuste Kunststoffverpackung mit LS-Aufhängelochung
• Inhalt: 4 Sicherungsringzangen für Innen- und Außensicherungsringe:
- 1 Zange für Innen-Sicherungsringe in Bohrungen (44 11 J1): Arbeitsbereich 12 – 25 mm, Spitzen-Ø 1,3 mm
- 1 Zange für Innen-Sicherungsringe in Bohrungen (44 11 J2): Arbeitsbereich 19 – 60 mm, Spitzen-Ø 1,8 mm
- 1 Zange für Außen-Sicherungsringe auf Wellen (46 11 A1): Arbeitsbereich 10 – 25 mm, Spitzen-Ø 1,3 mm
- 1 Zange für Außen-Sicherungsringe auf Wellen (46 11 A2): Arbeitsbereich 19 – 60 mm, Spitzen-Ø 1,8 mm
Normen:
• Die Zangen für Innen-Sicherungsringe in Bohrungen entsprechen der DIN 5256 C. Diese Norm garantiert gleichbleibend hohe Qualität sowie eine zuverlässige Passung zu den Standardmaßen der Sicherungsringe.
• Die Zangen für Außen-Sicherungsringe auf Wellen erfüllen die DIN 5254 A. Sie gewährleisten einen sicheren Halt und konstante Kompatibilität mit den gängigen Normabmessungen.
• Alle enthaltenen Zangen sind zudem REACH-konform, d. h. sie enthalten keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).
Markeninformationen:
Knipex ist ein renommierter deutscher Hersteller, der sich seit 1882 ausschließlich auf die Entwicklung von Präzisionszangen spezialisiert hat. Mit über 1.000 Mitarbeitern und einer zentralen Produktionsstätte in Wuppertal steht Knipex für 100 % „Made in Germany“. Dieser klare Fokus auf eine Werkzeugkategorie ermöglicht eine unerreichte Qualität, basierend auf Spezialisierung, technischer Kompetenz und kontinuierlicher Innovation.
Eigenschaften:
Dieses Knipex-Sicherungsringzangen-Set ist für ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt, vom Einbau bis zum Ausbau von Innenringen in Bohrungen oder Außenringen auf Wellen. Jede Zange ist in einer stabilen Form geschmiedet und mit rutschfesten Spitzen ausgestattet, die den Ring während der Arbeit sicher halten. Kunststoffummantelte Griffe sorgen für hohen Bedienkomfort, auch bei längerem Einsatz. Der Aufbewahrungskoffer dient nicht nur als stabile Verpackung, sondern auch als langlebige, praktische Lösung für die Organisation in Werkstätten oder auf Baustellen. Die schwarz atramentierte Oberfläche der Zangen bietet einen zusätzlichen Korrosionsschutz und verlängert die Lebensdauer der Werkzeuge.
Spezifikationen:
• Kofferdimensionen: 195 x 25 mm
• Gesamtgewicht: 450 g
• Zangenoberfläche: schwarz atramentiert, polierte Ausführung
• Griffe: Kunststoffüberzug
• Robuste Kunststoffverpackung mit LS-Aufhängelochung
• Inhalt: 4 Sicherungsringzangen für Innen- und Außensicherungsringe:
- 1 Zange für Innen-Sicherungsringe in Bohrungen (44 11 J1): Arbeitsbereich 12 – 25 mm, Spitzen-Ø 1,3 mm
- 1 Zange für Innen-Sicherungsringe in Bohrungen (44 11 J2): Arbeitsbereich 19 – 60 mm, Spitzen-Ø 1,8 mm
- 1 Zange für Außen-Sicherungsringe auf Wellen (46 11 A1): Arbeitsbereich 10 – 25 mm, Spitzen-Ø 1,3 mm
- 1 Zange für Außen-Sicherungsringe auf Wellen (46 11 A2): Arbeitsbereich 19 – 60 mm, Spitzen-Ø 1,8 mm
Normen:
• Die Zangen für Innen-Sicherungsringe in Bohrungen entsprechen der DIN 5256 C. Diese Norm garantiert gleichbleibend hohe Qualität sowie eine zuverlässige Passung zu den Standardmaßen der Sicherungsringe.
• Die Zangen für Außen-Sicherungsringe auf Wellen erfüllen die DIN 5254 A. Sie gewährleisten einen sicheren Halt und konstante Kompatibilität mit den gängigen Normabmessungen.
• Alle enthaltenen Zangen sind zudem REACH-konform, d. h. sie enthalten keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).
Markeninformationen:
Knipex ist ein renommierter deutscher Hersteller, der sich seit 1882 ausschließlich auf die Entwicklung von Präzisionszangen spezialisiert hat. Mit über 1.000 Mitarbeitern und einer zentralen Produktionsstätte in Wuppertal steht Knipex für 100 % „Made in Germany“. Dieser klare Fokus auf eine Werkzeugkategorie ermöglicht eine unerreichte Qualität, basierend auf Spezialisierung, technischer Kompetenz und kontinuierlicher Innovation.
Stärken
• Umfassende Abdeckung für Anwendungen mit Innen- und Außensicherungsringen
• Rutschfeste Spitzen für sicheren Halt während der Arbeit
• Hochwertige Fertigung für Robustheit und lange Lebensdauer
• Ergonomische Griffe für mehr Komfort bei wiederholten Anwendungen
• Korrosionsbeständige Oberfläche für verlängerte Nutzungsdauer
• Rutschfeste Spitzen für sicheren Halt während der Arbeit
• Hochwertige Fertigung für Robustheit und lange Lebensdauer
• Ergonomische Griffe für mehr Komfort bei wiederholten Anwendungen
• Korrosionsbeständige Oberfläche für verlängerte Nutzungsdauer
Anwendungen
Dieses Set eignet sich perfekt für Montage- und Demontagearbeiten von Sicherungsringen in Industrie und Handwerk. Besonders empfohlen wird es für die Bereiche Maschinenbau, industrielle Instandhaltung, Werkzeug- und Anlagenbau sowie Kfz-Reparatur. Es ist die richtige Wahl für Präzision, Zuverlässigkeit und Effizienz, sowohl in der Werkstatt als auch direkt auf der Baustelle und richtet sich an Profis, die langlebiges und leistungsstarkes Werkzeug erwarten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 325x195x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 450 g |
| Anzahl Elemente | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen