440.17SLS Ring-Maulschluessel ''440'' SLS 17 mm
440.SLS - Metrische Ring-Maulschlüssel - SLS
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:440.17SLS
Rubix:3716834
EAN:3662424027727



Produktdetails : 440.17SLS Ring-Maulschluessel ''440'' SLS 17 mm
Die metrische SLS-Ringmaulschlüssel-Serie von Facom deckt Größen von 6 mm bis 34 mm ab und verfügt über eine Sicherungsvorrichtung, welche Arbeiten in der Höhe sicherer macht. Jede Ausführung vereint ein um 15° geneigtes Maul mit einem Ring im 12-Kant-OGV®-Profil für den Einsatz in der Höhe.
Eigenschaften:
Diese Serie bietet eine integrierte Sicherungslösung, die das Werkzeug bei Arbeiten in der Höhe gegen unbeabsichtigtes Herabfallen schützt. Das vercrimpte, sogenannte „gleitende" Seil, das vom Hersteller ausgewählt und getestet wurde, erhält trotz der Sicherungsvorrichtung den gewohnten Griff und die gewohnte Handhabung für den Anwender.
Für den täglichen Einsatz konzipiert, vereinen diese Schlüssel hohe mechanische Leistung mit geringem Platzbedarf und erfüllen dabei die in der Luftfahrtindustrie üblichen Standards. Das um 15° zur Schaftachse geneigte Maul sowie die Geometrie der Verbindung zwischen Kopf und Schaft ermöglichen den Zugang zu engen Verschraubungsbereichen. Der ebenfalls um 15° geneigte Ring – diesmal bezogen auf die Schaftebene – verfügt über einen durchdachten Freiraum, um in Serie montierte oder versenkte Schrauben zu erreichen. Das 12-Kant-OGV®-Profil des Rings verteilt die Anzugskraft gleichmäßig auf die Mutterflächen. Die satinierte Chromoberfläche rundet die gesamte Serie ab.
Spezifikationen:
• Serie: 440.SLS
• Verfügbare metrische Größen: von 6 mm bis 34 mm, in 24 Größen
• Länge: von 115 mm (Größe 6 mm) bis 390 mm (Größe 34 mm)
• Ringbreite: von 10,00 mm bis 48,90 mm je nach Größe
• Maulbreite: von 14,10 mm bis 72,00 mm je nach Größe
• Ringdicke: von 6,00 mm bis 19,00 mm je nach Größe
• Mauldicke: von 3,80 mm bis 13,00 mm je nach Größe
• Freiraum des Rings (Maß E): von 3,10 mm bis 12,80 mm je nach Größe
• Neigung des Mauls: 15° zur Schaftachse
• Neigung des Ringkopfs: 15° zur Schaftebene
• Ringprofil: 12-Kant, OGV®
• Oberfläche: satiniert verchromt
• Sicherungssystem: gleitendes, vercrimptes Seil, Typ SLS
Normen:
• ISO 691: Diese Norm legt die Schlüsselweiten und die Maßtoleranzen der Anzugsenden fest.
• ISO 1711-1: Sie definiert die technischen Spezifikationen von Anzugswerkzeugen, insbesondere ihre mechanische Festigkeit.
• ISO 3318: Sie begrenzt die maximalen Baubreiten der Köpfe von Maul- und Ringschlüsseln.
• ISO 7738: Sie regelt die Gesamtlängen und die maximalen Dicken der Köpfe von Ringmaulschlüsseln.
Eigenschaften:
Diese Serie bietet eine integrierte Sicherungslösung, die das Werkzeug bei Arbeiten in der Höhe gegen unbeabsichtigtes Herabfallen schützt. Das vercrimpte, sogenannte „gleitende" Seil, das vom Hersteller ausgewählt und getestet wurde, erhält trotz der Sicherungsvorrichtung den gewohnten Griff und die gewohnte Handhabung für den Anwender.
Für den täglichen Einsatz konzipiert, vereinen diese Schlüssel hohe mechanische Leistung mit geringem Platzbedarf und erfüllen dabei die in der Luftfahrtindustrie üblichen Standards. Das um 15° zur Schaftachse geneigte Maul sowie die Geometrie der Verbindung zwischen Kopf und Schaft ermöglichen den Zugang zu engen Verschraubungsbereichen. Der ebenfalls um 15° geneigte Ring – diesmal bezogen auf die Schaftebene – verfügt über einen durchdachten Freiraum, um in Serie montierte oder versenkte Schrauben zu erreichen. Das 12-Kant-OGV®-Profil des Rings verteilt die Anzugskraft gleichmäßig auf die Mutterflächen. Die satinierte Chromoberfläche rundet die gesamte Serie ab.
Spezifikationen:
• Serie: 440.SLS
• Verfügbare metrische Größen: von 6 mm bis 34 mm, in 24 Größen
• Länge: von 115 mm (Größe 6 mm) bis 390 mm (Größe 34 mm)
• Ringbreite: von 10,00 mm bis 48,90 mm je nach Größe
• Maulbreite: von 14,10 mm bis 72,00 mm je nach Größe
• Ringdicke: von 6,00 mm bis 19,00 mm je nach Größe
• Mauldicke: von 3,80 mm bis 13,00 mm je nach Größe
• Freiraum des Rings (Maß E): von 3,10 mm bis 12,80 mm je nach Größe
• Neigung des Mauls: 15° zur Schaftachse
• Neigung des Ringkopfs: 15° zur Schaftebene
• Ringprofil: 12-Kant, OGV®
• Oberfläche: satiniert verchromt
• Sicherungssystem: gleitendes, vercrimptes Seil, Typ SLS
Normen:
• ISO 691: Diese Norm legt die Schlüsselweiten und die Maßtoleranzen der Anzugsenden fest.
• ISO 1711-1: Sie definiert die technischen Spezifikationen von Anzugswerkzeugen, insbesondere ihre mechanische Festigkeit.
• ISO 3318: Sie begrenzt die maximalen Baubreiten der Köpfe von Maul- und Ringschlüsseln.
• ISO 7738: Sie regelt die Gesamtlängen und die maximalen Dicken der Köpfe von Ringmaulschlüsseln.
Stärken
• Sicher: Reduziert durch das integrierte Sicherungssystem das Risiko herabfallender Gegenstände bei Arbeiten in der Höhe.
• Ergonomisch: Erhält durch die gleitende Crimpmontage den gewohnten Bedienkomfort trotz des Sicherungsseils.
• Zugänglich: Erleichtert durch den durchdachten Freiraum des Rings den Zugang zu schwer erreichbaren Schrauben.
• Schützend: Verteilt die Anzugskraft dank des 12-Kant-OGV®-Profils gleichmäßig auf die Mutter.
• Kompakt: Vereint geringen Platzbedarf mit hoher mechanischer Leistung gemäß den Luftfahrtstandards.
• Ergonomisch: Erhält durch die gleitende Crimpmontage den gewohnten Bedienkomfort trotz des Sicherungsseils.
• Zugänglich: Erleichtert durch den durchdachten Freiraum des Rings den Zugang zu schwer erreichbaren Schrauben.
• Schützend: Verteilt die Anzugskraft dank des 12-Kant-OGV®-Profils gleichmäßig auf die Mutter.
• Kompakt: Vereint geringen Platzbedarf mit hoher mechanischer Leistung gemäß den Luftfahrtstandards.
Anwendungen
Diese 440.SLS Ringmaulschlüssel-Serie eignet sich für Arbeiten in der Höhe, bei denen das Werkzeug gegen Herabfallen gesichert werden muss, wie etwa auf Montagebaustellen, bei Stahlbaukonstruktionen oder bei Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen. Die kompakte Geometrie und die hohe mechanische Leistung erleichtern zudem den Einsatz in der Luftfahrtindustrie, wo der Platzbedarf der Werkzeuge durch den Zugang zu den Wartungsbereichen begrenzt ist. Mehrere Einsatzbereiche stechen dabei hervor wie z. B. industrielle Instandhaltung an Produktionslinien, mechanische Montage und Demontage in der Werkstatt, Arbeiten auf Gerüsten oder Hubarbeitsbühnen sowie Tätigkeiten in Umgebungen mit Risiko herabfallender Gegenstände.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 205x38x17 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 147 g |
| Öffnung | 17 |
| Länge | 202 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage