227179 Filmscheibe 360L, 152mm, P800,multihole
3M Xtract™ Filmscheibe 360L
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:PN20805
Rubix:3481176
Hersteller:7100077626
EAN:00051141208053




Produktdetails : 227179 Filmscheibe 360L, 152mm, P800,multihole
Die 3M Xtract™ Filmscheibe 360L verfügt über eine patentierte 3M™ Multihole-Lochung, die eine bessere Staubabsaugung beim Finishen bietet. Teil der 3M Xtract™ Serie, dem Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung. Unsere innovative Multihole-Lochung sorgt für eine bessere Staubabsaugung als Produkte mit fünf oder sechs Löchern – dadurch wird der Abtrag verbessert und die Standzeit erheblich erhöht. Bei dieser Konstruktion ist es nicht nötig, sie auf die Löcher des Schleiftellers auszurichten, wodurch Scheibenwechsel schnell, einfach und bequem durchführbar sind. Die Schleifmittel der Profi Serie von 3M sind so konzipiert, dass sie eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert bieten.
Unser 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem bietet eine hervorragende Abstützung des Trägers und ermöglicht besondere einfache Scheibenwechsel sowie eine optimierte Standzeit, während das Folien-Trägermaterial für ein perfektes Oberflächenfinish sorgt. Die Purple Aluminiumoxid-Scheibe ist in verschiedenen Größen und Körnungen erhältlich. Durch eine offene Streuung ist zwischen den Schleifkörnern mehr Platz, sodass Schleifpartikel sich in den Lücken ansammeln, anstatt die Schneidkante der Körner zuzusetzen. Die staubabweisende Beschichtung ermöglicht der Scheibe, länger Weichhölzer, Lacke und anderen Materialien zu schleifen, die sonst die Scheibe verstopfen und die Schleiffähigkeit beeinträchtigen würden. +K7
Stärken
• Die patentierte 3M Xtract™ Multihole-Lochung gewährleistet eine besonders gute Staubabsaugung, die ein Zusetzen verhindert, die Produktivität steigert und für eine sauberere Arbeitsumgebung sorgt
• Die offene Streuung und spezielle Beschichtung verhindern ein Zusetzen und sorgen für optimale Abtragsraten und Standzeiten
• Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit
• Das langlebige Folien-Trägermaterial ist reißbeständig und sorgt für ein perfektes Oberflächenfinish mit geringen Toleranzen
• Die Aluminiumoxid-Körner bieten eine stärkeren und längeren Abtrag als herkömmlicher Granat
Anwendungen
Allgemeine Schleifarbeiten - Entgraten - Exzenterschleifen - Finishen - Oberflächenveredelung - Schleifen - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 152 mm |
|---|---|
| Körnung | 800 |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
440,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
528,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage