4941193 VHB doppelseitiges Klebeband Kurzrolle. Farbe grau
3M™ VHB™ Klebeband 4941
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1031842
Rubix:1531306
Hersteller:7000072418
EAN:04046719813674
Technische Zusammenfassung
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 3 m |
| Werkstoff | verdichtetes kraftpapier (trägermaterial), acryl (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 4941193 VHB doppelseitiges Klebeband Kurzrolle. Farbe grau
Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 4941. Das 1,1 mm dicke, anpassungsfähige doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Grau aus Acrylat-Klebstoff ist für die verschiedensten Zwecke geeignet. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein. Das viskoelastische VHB Klebeband ermöglicht Flexibilität und ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband 4941 macht eine hohe Weichmacherbeständigkeit aus.
3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.
Stärken
• Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
• Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
• Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
• 1,1 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Grau aus Acrylat-Klebstoff für Festigkeit und Anpassungsfähigkeit in anspruchsvollen Anwendungsgebieten, vor allem auf Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie
• Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
• Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
• Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
• Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
• Hohe Weichmacherbeständigkeit
• Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen
Anwendungen
Verklebung von Metall - Verklebung von Verbundwerkstoffen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 3 m |
| Werkstoff | verdichtetes kraftpapier (trägermaterial), acryl (klebstoff) |
| Stärke | 1,1 mm |
| Farbe | grau |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

