50414 150MMXNH

3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA 3000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:50414
Rubix:2848480
Hersteller:7000034390
50414 150MMXNH

Technische Zusammenfassung

Durchmesser150 mm
Körnung3000
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 50414 150MMXNH


Die patentierten 3M™ Trizact™ Schleifmittel sorgen für lange Standzeit des Schleifmittels und konsistentes Oberflächenfinish. Sie verfügen über einzigartige dreidimensionale Strukturen. Wenn sich diese Strukturen abnutzen, wird dabei frisches Mineral freigelegt. Dies gewährleistet konsistentes Oberflächenfinish und längere Standzeit. Die 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben 3000 reduzieren das Risiko von Hologrammen und Schlieren, wie sie beim aggressiven Polieren entstehen können. Wenn sie zum feuchten Schleifen verwendet werden, sind sie staubabweisend, ohne dass es durch Aquaplaning zu Produktivitätseinbußen kommt, wie es oft sonst der Fall beim Maschinenschleifen nasser Oberflächen ist. Der Schaumstoff-Träger gewährleistet hervorragende Kontrolle und konsistenten Oberflächenkontakt. Sie können mit einem weichen Interface Pad für noch bessere Anpassungsfähigkeit bei gekrümmten Oberflächen verwendet werden. Durch Verwendung zusammen mit anderen 3M™ Trizact™ Schleifmitteln und im Rahmen eines 3M™ Perfect-It™ Finishingprozesses lässt sich die Gesamtzeit für das Finishen reduzieren. Die 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben der Körnung 3000 sind in verschiedenen Größen und Formaten erhältlich.
Mit 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben der Körnung 3000 reduzieren Sie den Aufwand für das Polieren und das Risiko von Mängeln. Sie werden zum Nacharbeiten von Schleifspuren nach einem Schliff mit einer 1500er und 2000er Körnung verwendet, sodass weniger häufig aggressive Polierfelle eingesetzt werden müssen und die Gesamtzeit für das Lackfinish reduziert wird. Die patentierten 3M™ Trizact™ Schleifmittel sind für konsistenten Abtrag und lange Standzeit konzipiert.

Stärken

Sie wurden zum Nacharbeiten von Schleifspuren nach einem Schliff mit Körnung 1500 und 2000 konzipiert und verkürzen den Zeitaufwand für das Finishen.;Sie sind nur für feuchtes Schleifen vorgesehen, bieten lange Standzeit und weniger Zusetzen als beim Trockenschleifen.;Der Schaumstoff-Träger gewährleistet hervorragende Kontrolle und konsistenten Oberflächenkontakt.;Geeignet für das Schleifen von Hand und das Maschinenschleifen. Führen Sie bei Verwendung eines Exzenterschleifers mindestens fünf Durchgänge mit 50 % Überlappung durch.;Mit 3M™ Trizact™ Hookit™ Flexiblen Schleifstreifen der Körnung 3000 für das Lackfinish ist weniger aggressives Polieren erforderlich.;Im Gegensatz zum herkömmlichen Finishen kann eine Entfernung von Schleifspuren mit 3M™ Trizact™ Schleifmitteln das Auftreten von Hologrammen, Schlieren, Durchschliffrisiko und anderen Makeln, wie sie durch aggressivere Bearbeitungsmethoden entstehen, reduzieren.;Ermöglichen den Lackierern, Lackkratzer mit einem leichteren Exzenterschleifer anstelle einer schwereren Poliermaschine nachzuarbeiten;Erhältlich in mehreren Größen und Formaten.

Anwendungen

Oberflächenveredelung, Entfernen von Schleifspuren, Lackierstreifen, Lack-Finish & -Aufbereitung, Handschleifen, Feinschleifen, Feinschleifen von Kratzern, Maschinenschliff

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)52x156x156 mm
Gewicht der Verpackung350,5 g
Durchmesser150 mm
Körnung3000
486,00 exkl. MwSt.
/ 60 Stück
583,20 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar