78315 Gewebeschleifband 307EA, 50mm x 3500mm, A30
3M™ Trizact™ Gewebeschleifrolle 307EA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:27412
Rubix:3481519
Hersteller:7000059979

Dokumente
Produktdetails : 78315 Gewebeschleifband 307EA, 50mm x 3500mm, A30
Der definierte, einheitliche Kornaufbau ist verantwortlich für ein gleichmäßiges Finish, anhaltend hohe Schneidleistung sowie eine konstante Oberflächenqualität. Mit einer hochflexiblen J-Unterlage eignet sich das 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 307EA besonders für die Bearbeitung kleiner, konturierter Werkstücke am Schleifbock oder am freien Band (z. B. Implantate, chirurgische Instrumente, Armaturen oder Turbinenschaufeln). Das integrierte Schleifhilfsmittel reduziert die Wärmebeeinflussung des Werkstückgefüges. Dieses Produkt eignet sich für den Handeinsatz auf Schleifböcken, besonders gut geeignet auf weichen Kontaktscheiben bis 40 Shore oder am freiem Band, nach Vorschliff P80 bis P120.
Bei dem 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 307EA ist der definierte, einheitliche Kornaufbau verantwortlich für ein gleichmäßiges Finish, anhaltend hohe Schneidleistung sowie eine konstante Oberflächenqualität. Mit einer hochflexiblen J-Unterlage eignet sich dieses Gewebeschleifband besonders für die Bearbeitung kleiner, konturierter Werkstücke am Schleifbock oder am freien Band (z. B. Implantate, chirurgische Instrumente, Armaturen oder Turbinenschaufeln).
Stärken
Gleichmäßiges Finish und anhaltend hohe Schneidleistung;Bearbeitung kleiner, konturierter Werkstücke;Integriertes Schleifhilfsmittel;Hochflexible J-Unterlage;Pyramidenstruktur
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3500 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | a30 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
537,60 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
645,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage