36877 Selbstklebendes Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten, Blau
3M™ Selbstklebendes Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:36877
Rubix:3480280
Hersteller:7100169347
EAN:00051131368774
Dokumente
Produktdetails : 36877 Selbstklebendes Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten, Blau
3M™ Selbstklebendes Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten eignet sich ideal für den temporären Oberflächenschutz in zahlreichen industriellen Anwendungen. Seine flüssigkeitsdichte Schicht schützt Oberflächen vor Wasser, Ölen, Lösungsmitteln usw. Die Vliesoberfläche fängt Schmutz, Staub und Partikel ab, sodass diese sich nicht in Ihrer Einrichtung verteilen. Die selbstklebende Rückseite des Gewebes hält es zuverlässig in Position und lässt sich ohne Rückstände entfernen.
Die 3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie ist eine hochwertige, hochdichte Kunststofffolie, die lackierte Fahrzeugoberflächen vor Feuchtigkeitsflecken und Farbdurchschlag schützt. Diese hochwertige Folie lässt sich problemlos anbringen und schmiegt sich sehr gut an die Fahrzeugoberfläche. Darüber hinaus kann Abdeckband von der Folie entfernt werden, ohne dass diese reißt. Sie lässt sich problemlos auf die entsprechenden Karosseriekonturen zuschneiden. Sie widersteht eine Stunde lang Temperaturen bis zu 120 °C, sodass sie sich für Trocknungsmethoden wie beispielsweise Infrarotlampen und Öfen eignet. Durch eine spezielle Behandlung der Folienoberfläche haften sowohl lösungsmittel- als auch wasserbasierte Lacke sehr gut und lösen sich während der gesamten Lackierarbeiten nicht ab.
Stärken
• Das 3M™ Selbstklebende Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeiten darf nicht in Bereichen mit entzündlichen Materialien in explosionsfähigen Konzentrationen verwendet werden, da es zu statischen Entladungen kommen kann. Diese schließen Bereiche ein, die als ATEX-Zonen 0, 1 und 2 sowie 20, 21 und 22 klassifiziert wurden
• Speziell entwickeltes Material zum Oberflächenschutz für Anwendungen in Industrie, Schiffbau und Automobilbereich
• Schützt Oberflächen temporär vor schädigenden Einflüssen durch Flüssigkeiten, Öle und Lösungsmittel und bindet zugleich Schmutz
• Das selbstklebende Trägermaterial hält das Material sicher in Position und ermöglicht das schnelle und einfache Anbringen
• UV-Lichtbeständigkeit – kann für bis zu zwei Wochen im Außenbereich eingesetzt werden
• Das repositionierbare Material lässt sich schnell und einfach anbringen und rückstandslos entfernen
• Das anpassungsfähige Material kann auf unregelmäßigen Oberflächen wie Schläuchen und Teileständern angebracht werden
• Erhöht nachweislich die Griffigkeit zur Reduzierung von Rutsch- und Sturzgefahren
Anwendungen
Oberflächenschutz
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 152,4 mm |
|---|---|
| Länge | 91,44 m |
| Farbe | blau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
673,43 € exkl. MwSt.
/ Packung
808,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage




