MT13H220A 3M ProTac III slim Gehörschutz-Headset, schwarz, Kopfbügel
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headsets
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:MT13HA
Rubix:2069324
Hersteller:7100088456
EAN:04054596123090






Dokumente
Produktdetails : MT13H220A 3M ProTac III slim Gehörschutz-Headset, schwarz, Kopfbügel
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset mit aktiver, schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening macht es Ihnen möglich, sich in lauten Umgebungen auf die Arbeit zu konzentrieren und mit Ihren Kollegen zu kommunizieren – alles, ohne den Gehörschutz absetzen zu müssen. Dank Stereofunktion können Sie Alarmsignale, Warnrufe, zurückstoßende Fahrzeuge und anderes besser wahrnehmen und orten. Robustes Headset mit Doppelschalen. Die Elektronik ist von außen und von innen vor Feuchtigkeit und Schweiß geschützt. Intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen helfen Ihnen, schwierige Zeiten im Außenbereich zu bewältigen.
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 6500QL ist ideal geeignet, um auch in anspruchsvollen und schmutzbelasteten Arbeitsumgebungen hohen Tragekomfort zu gewährleisten. Die Maske der Serie 6500QL ist langlebig und widerstandsfähig. Sie zeichnet sich durch eine stabile, leicht strukturierte Gesichtsabdichtung aus Silikon aus, die trotz ihrer Festigkeit ein angenehmes Tragegefühl bietet. Mit dem Quick Latch Drop-Down-Mechanismus kann die Atemschutzmaske in einer nicht kontaminierten Umgebung abgenommen werden, ohne dass der Schutzhelm abgenommen werden muss. Beim Absenken oder Anheben der Maske müssen weder Schutzhelm noch Visier abgenommen werden. Das schlanke Design der Halbmaske bietet ein breites Sichtfeld und Kompatibilität mit verschiedenen Schweißer- und Schleifervisieren. Die verstellbare Kopfbebänderung und die Gurte bieten eine individuelle Passform. Am Bajonettanschluss lassen sich viele verschiedene 3M Bajonettfilter zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln anbringen. Das 3M™ Cool Flow™ Ventil erleichtert das Atmen und leitet warme und feuchte Ausatemluft aus dem Inneren der Atemschutzmaske ab. Der Ausatemventildeckel leitet ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten ab. Es lässt sich mit den meisten 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000, 7000 und 6000 verbinden und kann zusammen mit dem 3M™ Gebläse-/Druckluftatemschutz-System S-200+ für mehr Komfort und Flexibilität verwendet werden. Ersatzteile sind erhältlich, um den gewünschten Komfort und Schutz auch bei abgenutzten oder beschädigten Komponenten aufrechtzuerhalten. Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large.
Stärken
• Schutz vor Lärm bei gleichzeitiger Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen
• Integrierte Umgebungshörfunktion, mit der z. B. Unterhaltungen, Maschinengeräusche und Warnsignale hörbar sind
• 3,5-mm-Klinkenbuchse, um Audiosignale im Gehörschutz wiederzugeben
• Automatische Abschaltfunktion nach 4 Stunden Nichtbenutzung, sowie akustische Warnung bei niedrigem Batteriestand
• Sprachgeführtes Menü, so dass das Headset nicht abgenommen werden muss
• Die Elektronik befindet sich im äußeren Teil der Kapsel, um Korrosion durch Schweiß zu reduzieren
Anwendungen
Landwirtschaft
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 603,3 g |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 26 dB |
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 303 g |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen