Referenzen
3M:51077
Rubix:3478820
Hersteller:7000062768
EAN:00000096071977
Dokumente
Produktdetails : 51077 Härter für Spachtel, 40 g
Der 3M™ Härter für Spachtel (Peroxidhärter) eignet sich für die meisten Sorten von 3M Spachteln.
Die leicht schleifbare 3M™ Reparaturmasse für flexible Teile lässt sich innerhalb von 8 Minuten verarbeiten und kann nach 15 Minuten mit einem Schleifmittel mit Körnung 180 scharfkantig geschliffen werden. Die praktischen Kartuschen mit Mischdüsen sorgen stets für das richtige Produktmischungsverhältnis, sodass die Produktivität steigt. Zur höheren Haftung an Kunststoffen wird der 3M Polyolefin-Haftvermittler empfohlen. Die leicht schleifbare 3M™ Reparaturmasse für flexible Teile eignet sich auch als Nahtversiegler auf 2K-Grundierungen, wobei das Erscheinungsbild eines glatten Abdichtungsbands nachgebildet wird.
Stärken
• Peroxidhärter
• Gebräuchliches Mischverhältnis mit 2–3 Gewichtsprozent Spachtel
• In Tuben oder Kartuschen je nach Spachtelsystem erhältlich
• Geeignet für alle 3M™ Spachtelmassen in der Dose.
Anwendungen
Aufbringen von Spachtelmasse - Reparatur kleiner Dellen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 960 g |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,84 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
98,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen



