Referenzen
3M:65170
Rubix:2848520
Hersteller:7000062846






Produktdetails : 65170 22 mm (IPS)
Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen.
Sichern Sie Ihre Kartons und Pakete schnell, einfach und sicher mit Scotch® Verpackungsklebeband 6893. Unser starkes, hochleistungsfähiges UPVC-Klebeband verfügt über einen lösemittelhaltigen Naturkautschuk-Harz-Klebstoff und eignet sich ideal zum Verschließen von Kartons und Paketen, zur Farbcodierung, zum Kombinieren, Befestigen, Dekorieren und Bündeln schwerer Pakete. Das Klebeband lässt sich am besten bei Raumtemperatur und auf einer sauberen, trockenen, staubfreien Pappkartonoberfläche aufbringen. Einmal aufgebracht, zeigt es gute Leistung bei allen Temperaturen, denen verpackte Produkte typischerweise ausgesetzt sind, einschließlich Tiefkühlbedingungen. Durch die Verwendung von UPVC-Folie ist unser Klebeband feuchtigkeits- und chemikalienbeständig, wodurch es sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen Feuchtigkeit oder Chemikalien andere Folien beeinträchtigen würden. Es lässt sich von Hand abreißen, sodass keine Abroller benötigt werden, zeichnet sich durch ein gleichmäßiges, geräuscharmes Abrollen aus und trägt zur Reduzierung des Lärmpegels am Arbeitsplatz bei.
Stärken
• Patentierte 3M Technologie: Cubitron™ II (Keramikkörner haben die Form kleiner Dreiecke)
• Schleifhilfsmittel
• Vollkunstharz
• Vulkanfiberunterlage
• Für hohe Beanspruchung geeignet
• Höhere Produktivität
• Benötigt weniger Druck –> höherer Arbeitskomfort
• Besitzt eine selbstschärfende Wirkung
• Hohe Abtragsraten
• Kühler Schliff
• Benötigt weniger Druck –> höherer Arbeitskomfort
• Besitzt eine selbstschärfende Wirkung
Anwendungen
Abkanten - Abtragen von Schweißnähten - Anfasen - Angussentfernung - Bearbeiten von Schweißnähten - Bearbeitung mit Winkelschleifer - Entfernen von Dichtungen - Entgraten - Finishen - Formen von Metall - Hochdruckschleifen - Materialabtrag - Materialabtrag bei Metall - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schleifen von Blechen - Schleifen von Platten - Schweißnahtentfernung und Finishen - flache Bereiche - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 175x21x102 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 157,9 g |
| Durchmesser | 125 mm |
| Körnung | 80 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
195,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage