3510005900 GEKA plus-Schlauchstück MS, 12, 13mm,SB
3510005900 GEKA plus-Schlauchstück MS, 12, 13mm,SB
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:94230200
Rubix:1569830
Produktdetails : 3510005900 GEKA plus-Schlauchstück MS, 12, 13mm,SB
GEKA® plus Schlauchstück • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR, 300C • Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz • Für Schellen- und Presshülseneinbindung • Material: Messing • Betriebsdruck: max. 40 bar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3510005900 geka plus-schlauchstück ms, 12, 13mm,sb |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen


