3110028180 Absperrpfosten herausneh verz. rotw 70x

3110028180 Absperrpfosten herausneh verz. rotw 70x

Siehe technische Informationen

Referenzen

Premium Betriebseinrichtungen:3052.2495
Rubix:1286807
3110028180 Absperrpfosten herausneh verz. rotw 70x

Produktdetails : 3110028180 Absperrpfosten herausneh verz. rotw 70x


Vierkant-Absperrpfosten (ohne Ösen), herausnehmbar, mit Dreikantverschluss• Langlebig und stabil Die Vierkant-Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen. •Anwendungsbeispiele: Für alle Bereiche einsetzbar. Ideal auch als Absperrkettenpfosten (wahlweise ohne Ösen oder mit 1 oder 2 Ösen). •Technische Beschreibung: Höhe Überflur: 900 mm. Maße: 70x70 mm. •Schließsystem Das Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert. Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich.• Selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse, ca. 500 mm lang
Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar, 4-kant • Material: Vierkantrohr 70 x 70 mm, verzinkt, weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit 3-kant-Verschluss, inklusive Bodenhülse

Technische Informationen


Attribute
140,15 exkl. MwSt.
/ Stück
168,18 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage