3110024005 Kunststoff-Türblatt klar 10 mm stark Zuschnitt
3110024005 Kunststoff-Türblatt klar 10 mm stark Zuschnitt
Siehe technische InformationenReferenzen
FLEXO Kunststoffe:621000
Rubix:2923265
Produktdetails : 3110024005 Kunststoff-Türblatt klar 10 mm stark Zuschnitt
Kunststoff-ZuschnitteZusatzausstattung für Pendeltor für den Innenbereich• Individuell und bedarfsgerecht Glasklar und flexibel. Temperaturbeständig von –30 °C bis +60 °C. Nicht für den Dauereinsatz im Minusbereich geeignet. Aufgrund der spezifischen Materialeigenschaften können sich fertigungsbedingte Maßabweichungen ergeben. Lieferbare Breite max. 2000 mm, lieferbare Länge max. 5000 mm.
Kunststoff-Türblatt, Zuschnitte • Temperaturbeständig von –20 °C bis +60 °C • Glasklar, flexibel • Nicht für den Dauereinsatz im Minusbereich geeignet (als Sonderausführung auf Anfrage erhältlich) • Aufgrund der spezifischen Materialeigenschaften können sich fertigungsbedingte Maßabweichungen ergeben
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,80 € exkl. MwSt.
/ Quadratmeter
164,16 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

