3110023805 Pendeltür klar H2500xB2000 mm
3110023805 Pendeltür klar H2500xB2000 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
FLEXO Kunststoffe:900109
Rubix:2923752
Produktdetails : 3110023805 Pendeltür klar H2500xB2000 mm
Pendeltor für den Innenbereich, Ausführung klar: für normale Beanspruchung, Breite 2000 mm• Optimale Raum- und Klimaabtrennung Temperaturbeständig von –30 °C bis +60 °C. Doppelseitig wirkende Schließkraft, kann von außen eingestellt werden. • Große Belastbarkeit Tor mit 2 Kunststoff-Flügeln (klar, 7 mm stark) für normale Beanspruchung. Für stärkere Beanspruchung mit zusätzlicher Gewebeeinlage lieferbar. 100 % recycelfähiges PVC. Öffnungswinkel beidseitig ca. 90°. Alle Stahlteile sind verzinkt (korrosionsgeschützt), Rahmenprofile 2 mm stark. • Schraubenlose Montage, einfacher Austausch Torblätter werden schraubenlos mittels Wulst von den Flügelprofilen gehalten, ein Wechsel ist ohne Aufwand möglich. Selbstständiges Schließen der Pendeltorflügel nach jedem Durchgang. Die Türen werden komplett vormontiert – inklusive Türstockrahmen – (Standard 80x6 mm) geliefert. Die Türen sind vormontiert und leicht in Selbstmontage anzubringen. Eine Montageanleitung liegt bei. • Individuelle Anfertigung Edelstahlausführungen und größere Tore auf Anfrage. Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind auftragsbezogene Maßanfertigungen. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass wir die Türen jeweils auf das von Ihnen gewünschte Maß fertigen. Für die Preisberechnung nehmen Sie das nächsthöhere Standardmaß. Ab Breite 2000 mm zweiflügelig
Pendeltor • Geeignet für den Innenbereich • Zum Schutz gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug • Kunststoff-Torblätter: Weich-PVC in klar-transparent (Stärke 7 mm) für normale Beanspruchung, Material 100 % recycelbar • Rahmenprofil: Stärke 2 mm, verzinkt, korrosionsbeständig • Öffnungswinkel: ca. 90° in beide Richtungen, selbsttätig schließend • Schließkraft: doppelseitig wirkend, regulierbar, wartungsfrei, einstellbare Federkraft • Montage: Verschraubung der Torblätter am Querholm, seitliche Halterung durch Flügelprofile. Problemloses Auswechseln möglich Lieferung: vormontierte Türen, inklusive Türstockrahmen (Standard 80 x 8 mm), inklusive Montageanleitung, einfache Selbstmontage. Hinweise: Die angegebenen Ausführungen werden als auftragsbezogene Maßanfertigungen geliefert. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich. Die Türen werden jeweils auf das gewünschte Maß gefertigt. Für die Preisberechnung wird das nächsthöhere Standardmaß genommen.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.265,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.718,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

