3110009680 Flügelt.Schr. B1000xT580xH1950mm RAL5012,Vollblecht. 4 Bö

3110009680 Flügelt.Schr. B1000xT580xH1950mm RAL5012,Vollblecht. 4 Bö

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3110009680
Rubix:3246745

Produktdetails : 3110009680 Flügelt.Schr. B1000xT580xH1950mm RAL5012,Vollblecht. 4 Bö


Flügeltürschrank (4 Verstellb.), RAL 5012 lichtblau• Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack. Mit einer max. Gehäusetragkraft von 500 kg und freier Positionierung der Inneneinrichtung im 25-mm-Raster. • Ausführung mit 4 Verstellböden. • MaßeHöhe: 1950 mm.Breite: 1000 mm.Tiefe: 580 mm.• Standardschließung : Key Lock mit Wechselzylinder Code Lock auf Anfrage erhältlich. • InnenausstattungLeergehäuse Weitere individuelle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör. Das Nachrüsten mit Schubladen und Auszugsböden bei Schranktiefe 580 mm mit Scharnierlagerung ist jederzeit möglich.

Technische Informationen


Attribute
830,30 exkl. MwSt.
/ Stück
996,36 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage