3110006160 Schrankgehäuse 27x27E H 1000 R7035

3110006160 Schrankgehäuse 27x27E H 1000 R7035

Siehe technische Informationen

Referenzen

Lista:71.077.020
Rubix:2903619
3110006160 Schrankgehäuse 27x27E H 1000 R7035

Produktdetails : 3110006160 Schrankgehäuse 27x27E H 1000 R7035


Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x27 E, lichtgrau• Ausführung Maße: BxT 564x572 mm (27x27 E). Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm. Schließsystem: KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Einzelschubladensperre: serienmäßig.
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27 x 27 E • Mit Schließsystem KEY LOCK mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer • Maße B x T: 564 x 572 mm (27x27 E) • Schubladennutzfläche B x T: 459 x 459 mm • Einzelschubladensperre: serienmäßig

Technische Informationen


Attribute
416,30 exkl. MwSt.
/ Stück
499,56 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage