V114A-5LOU Ventil, elektrisch betätigt
3-Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:V114A-5LOU
Rubix:2177408
Hersteller:V114A-5LOU
EAN:3618036606379

Dokumente
Produktdetails : V114A-5LOU Ventil, elektrisch betätigt
Kunden, die ein kompaktes, leichtes Ventil mit hohem Durchfluss für die Steuerung von Prozessventilen oder Antriebsanwendungen suchen, müssen nicht länger suchen. Nach umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten hat der Weltmarktführer SMC Pneumatics seine neueste Serie V100 auf den Markt gebracht - eines der modernsten Magnetventile auf dem heutigen Markt. Das V100 ist mit einem revolutionären Magnetkreis und einer Außenabdeckung ausgestattet und ermöglicht durch seine maschinenfreie und umweltfreundliche Konstruktion
Darüber hinaus werden durch den progressiv niedrigen Stromverbrauch des Ventils Energieeinsparungen erzielt. Das Standard-V100 verbraucht nur 0,35 W, was 76 % weniger ist als vergleichbare Ventile, und das Low-Power-Modell verbraucht nur 0,1 W, was eine drastische Einsparung von bis zu 93 % im Vergleich zu bestehenden Produkten bedeutet. Die Serie V100 ist mit 3, 5, 6, 12 und 24 VDC erhältlich.
hat einen Ventilabstand von nur 10 mm und eine Gesamthöhe und -länge von 24,7 mm bzw. 27 mm und ist wahrscheinlich eines der kleinsten derzeit erhältlichen Pneumatikventile. Mit einem Gewicht von nur 12 g und Durchflussraten zwischen 8,4 und 24 l/Minute ist es die perfekte Lösung, wenn Platz, Leistung und Komponentengewicht entscheidend sind.
Darüber hinaus werden durch den progressiv niedrigen Stromverbrauch des Ventils Energieeinsparungen erzielt. Das Standard-V100 verbraucht nur 0,35 W, was 76 % weniger ist als vergleichbare Ventile, und das Low-Power-Modell verbraucht nur 0,1 W, was eine drastische Einsparung von bis zu 93 % im Vergleich zu bestehenden Produkten bedeutet. Die Serie V100 ist mit 3, 5, 6, 12 und 24 VDC erhältlich.
hat einen Ventilabstand von nur 10 mm und eine Gesamthöhe und -länge von 24,7 mm bzw. 27 mm und ist wahrscheinlich eines der kleinsten derzeit erhältlichen Pneumatikventile. Mit einem Gewicht von nur 12 g und Durchflussraten zwischen 8,4 und 24 l/Minute ist es die perfekte Lösung, wenn Platz, Leistung und Komponentengewicht entscheidend sind.
V100A, 3/2-Wege-Magnetventil - Hoher Durchfluss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Typ | elektrohändler |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen