1083 A 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, MS vernickelt, Rp 1/4, DN 8
3-Wege-Kugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1083 A
Rubix:339298
Hersteller:103383
EAN:4047322013123



Dokumente
Produktdetails : 1083 A 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, MS vernickelt, Rp 1/4, DN 8
3-WEGE-KUGELHAHN
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 678 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Betriebsdruck | 40 bar |
| Profil | 3-wege-kugelhahn, l-anschluss, messing vernickelt, rp 1/4, dn 8 |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Verbindung | rp 1/4 |
| Gewindegröße | rp 1/4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,43 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
