9121551800 Langlochfräser DIN844K PM 18,00mm TiAlN
3-Fräser Schnitt. D844K PM 18,00mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21551800, 9121551800
Rubix:1555781
Hersteller:21551800
EAN:4317784361774


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 92 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121551800 Langlochfräser DIN844K PM 18,00mm TiAlN
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 18mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 92 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,89 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage