9121492000 Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiAlN kurz Z3 20mm
3-Fräser Schnitt. D327K PM 20mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21492000, 9121492000
Rubix:1555765
Hersteller:21492000
EAN:4317784465656


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 88 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121492000 Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiAlN kurz Z3 20mm
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 20mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 88 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen