9181990300 Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 3mm
3-Fräser.Schnitt. D327K M42 3,00mmFeuer
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:21560300, 9181990300
Rubix:1950704
Hersteller:9181990300
Produktdetails : 9181990300 Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 3mm
Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 3mm GÜHRING
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

