2163 TX T6 3K-Schraubendreher Innen-TORX T6
3-C Schraubendreher TORX 2163 TXB
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:2163 TX T6
Rubix:1244920
Hersteller:6685400
EAN:4010886803370

Produktdetails : 2163 TX T6 3K-Schraubendreher Innen-TORX T6
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Stärken
• Schnelle Identifikation des TORX-Profils durch Kennzeichnung am Griffende
• Effiziente Kraftübertragung durch Power-Grip³-Griff und passgenaue Verbindung zwischen Griff und Klinge
• Sicherer Halt durch ergonomische 3-Komponenten-Konstruktion
• Einfache Aufbewahrung dank integrierter Aufhängeöffnung
• Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit durch Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl
• Effiziente Kraftübertragung durch Power-Grip³-Griff und passgenaue Verbindung zwischen Griff und Klinge
• Sicherer Halt durch ergonomische 3-Komponenten-Konstruktion
• Einfache Aufbewahrung dank integrierter Aufhängeöffnung
• Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit durch Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl
Anwendungen
Diese TORX-Schraubendreher werden für Schraub- und Lösearbeiten an Verbindungen mit Innen-TORX-Antrieb eingesetzt. Sie eignen sich für Wartungswerkstätten, Produktionsumgebungen sowie Montage- und Einstellarbeiten, bei denen wiederholte Einsätze und eine gute Werkzeugkontrolle erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t6 |
| Klingenlänge | 60 mm |
| Länge | 145 mm |
| Endbearbeitung | vergütet |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
72,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen