514.102 3/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/8
3/2 Wegeventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:514.102
Rubix:345530
Hersteller:106459
EAN:4047322096751

Dokumente
Produktdetails : 514.102 3/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/8
3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, monostabil, G1/8, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel. Diese Ventile sind auch für den Einsatz mit Vakuum geeignet.
Anwendungen
Der Einsatzbereich erstreckt sich auf alle Anwendungen zur Betätigung pneumatischer Aktoren. Die Ventile sind als Muffenventile ausgeführt und auch für ein Vakuum bis 10 bar einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 165 g |
|---|---|
| Typ | 3/2-wegeventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,44 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
