Referenzen
IMI Norgren:8010777306202400
Rubix:295467
Hersteller:8010777306202400


Technische Zusammenfassung
| Typ | 8010777306202400 3/2-wegeventil, nc, g1/4, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : 8010777306202400 3/2-Wegeventil, Nc, G1/4, 24VDC
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/4 24VDC
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/4 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8010777306202400 3/2-wegeventil, nc, g1/4, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Volumenstrom | 1325 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 2 ... 8 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
419,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
503,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen