Referenzen
IMI Norgren:V63D313A-A3000
Rubix:292249
Hersteller:V63D313A-A3000


Technische Zusammenfassung
| Typ | v63d313a-a3000 3/2-wegeventil, no, g1/2, ohne magnet |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : V63D313A-A3000 3/2-Wegeventil, No, G1/2, ohne Magnet
3/2-WEGEVENTIL-NO G1/2 OHNE MAGNET
3/2-WEGEVENTIL-NO G1/2 OHNE MAGNET
Technische Informationen
Attribute
| Typ | v63d313a-a3000 3/2-wegeventil, no, g1/2, ohne magnet |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 4500 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Druckbereich | -0,9 ... 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/2 |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 28 ) Arbeitstagen