GK 11 3/2-Wege-Absperrventil >G<, BG 300, G 1/4, PE 0 - 9 bar
3/2-Wege Kugelhahn Serie G
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:GK 11
Rubix:797927
Hersteller:116433
EAN:4047322308793




Dokumente
Produktdetails : GK 11 3/2-Wege-Absperrventil >G<, BG 300, G 1/4, PE 0 - 9 bar
3/2-Wege-Absperrventil G mit Haltewinkel, Vorhängeschloss u. Schalldämpfer, handbetätigt, BG 300, G 1/4, Eingangsdruck 0 - 9 barMit Knebelgriff, 90 ° drehbar, abschließbar.Das Ventil dient zum Abschalten der Luftversorgung und wird in der Regel Druckreglern, Filterreglern oder Wartungseinheiten vorgebaut.Beim Schließen des Ventils entweicht die restliche angestaute Luft auf der P2-Seite über die unten angebrachte Entlüftungsbohrung in die Atmosphäre.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 491 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Betriebsdruck | 9 bar |
| Profil | 3/2-wege-absperrventil, handbetätigt (baureihe g, mit befestigungswinkel, vorhängeschloss und schalldämpfer) |
| Werkstoff | aluminium-druckguss (gehäuse) |
| Verbindung | g 1/4 |
| Gewindegröße | g 1/4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
