VXD243HGA Ventil, elektrisch betätigt

3/2-Wege-Elektromagnetventil pilotgesteuert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VXD243HGA
Rubix:2192972
Hersteller:VXD243HGA
VXD243HGA Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ2 anschlüsse; magnetspule
Anzahl der Anschlüsse2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VXD243HGA Ventil, elektrisch betätigt


Unser neues selbstgesteuertes 2-Wege-Magnetventil, das VXD, ist um 7% kleiner als die alten, herkömmlichen Modelle, bietet aber weiterhin große Vorteile. Das neue VXD ist nicht nur kompakter, sondern verbraucht auch weniger Energie. Die VXD ist ideal für Anwendungen mit heißer Luft, Wasser, Öl, Wasser und Öl, von Portalwaschanlagen bis hin zu Ölkreisläufen in der verarbeitenden Industrie, und ist in einer Vielzahl von Gehäusematerialien (Aluminium, Kunstharz, Messing und Edelstahl) erhältlich. Er bietet optional eine Beständigkeit gegen niedrige Ozonkonzentrationen und die Möglichkeit, entfettet zu werden. Das neue Modell für Luft mit einem Harzkörper mit Schnellkupplungen vereinfacht den Anschluss. Weitere Merkmale sind ein elastischer Dämpfer zur Reduzierung der Betriebsgeräusche des Ventils sowie eine längere Lebensdauer aufgrund der speziellen Konstruktion. Es bietet außerdem eine verbesserte Schließzeit, insbesondere bei viskosen Medien wie Öl.
VXD, Einzelgerät, Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Elektromagnetventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht400 g
Typ2 anschlüsse; magnetspule
Anzahl der Anschlüsse2
HerkunftslandJP
88,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,91 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage