VZ110-5MOZ-M5-Q Elektromagnetventil

3/2 Elektro-Verteiler, Serie VZ100-500

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VZ110-5MOZ-M5-Q
Rubix:1997802
Hersteller:VZ110-5MOZ-M5-Q
EAN:3618036501803
VZ110-5MOZ-M5-Q Elektromagnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VZ110-5MOZ-M5-Q Elektromagnetventil


Die VZ-Serie besteht aus 3-Anschluss-Magnetventilen mit Gummidichtungen. Ventile mit Sockel- und Körperanschluss sind mit Standard-, Flachkabel-, DIN-Schienen-, steckbaren und nicht steckbaren Ventilblöcken erhältlich. Verschiedene Optionen sind verfügbar. Die VZ-Serie ist nach wie vor erhältlich, obwohl direkte Ersatzprodukte für jede Serie eingeführt wurden. Siehe Informationen zu den einzelnen Baureihen für Ersatzprodukte.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68 g
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
47,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen