VQ110-6G-M5-Q Ventil, elektrisch betätigt

3/2 Elektro-Verteiler, Serie VQ100

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VQ110-6G-M5-Q
Rubix:2181946
Hersteller:VQ110-6G-M5-Q
EAN:3618034782013
VQ110-6G-M5-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VQ110-6G-M5-Q Ventil, elektrisch betätigt


Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt und wird durch die Serie V100 ersetzt. VQ-Verteiler eignen sich perfekt für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten, häufigen Betrieb, stabile Reaktionszeit und lange Lebensdauer erfordern. Dank innovativer Montagemethoden können die Verteiler ausgetauscht werden, ohne dass die Basis komplett demontiert werden muss. Eingebaute Schnellanschlüsse reduzieren die Anschlusszeit und den Wartungsaufwand.
VQ110, Serie 100, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, drucklos geschlossen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht28 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
48,58 exkl. MwSt.
/ Stück
58,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen